Beli harga alat rivet aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    78%
    Mulai

    Rp349.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  2. TEKIRO Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  3. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  4. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp73.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  5. Yutaka Make Both Sides Caulking
    Mulai

    Rp18.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  6. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  7. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  8. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  9. SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Mulai

    Rp23.900

    SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Deskripsi:
    J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
  10. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  11. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. aer Kitchen Sink
    Mulai

    Rp1.999.900

    aer Kitchen Sink
    Deskripsi:
    - Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cm
    atribut:
    • Material: Ceramic
Daftar Harga harga alat rivet aluminium Terbaru March 2026
POP Blind Rivet Open Type RivetRp349.900
TEKIRO Tang RivetRp189.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp73.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp6.199.900
BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and WoodRp42.900
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp18.900
BOSCH JigsawRp1.099.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)